曜日別特売

回転モップ(組立連結タイプ)

回転モップ(組立連結タイプ) - TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ) - TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ) - TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ) - TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ) - TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ) - TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ) - TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ) - TRUSCO

手をぬらさず、ペダルを踏むだけで脱水できます。
マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。
回転部に金属製部品を使用していますので、耐久性に優れています。

用途
清掃
トラスコ品番
704-2688
セット内容
モップ柄1本、スペアヘッド2個、バケツ1個
材質
バケツ:ポリプロピレン モップヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1210
幅(mm)
350
寸法(mm)
バケツ:455×290×250
容量(L)
約7/満水(MAX線)時6
ヘッド形状
マイクロファイバーモップ
内容量
1セット
注意
※提供不可:chemSHERPA
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00179081TKMP7
¥7,170
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする