TRUSCO
回転モップ(組立連結タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00179081
品番
TKMP7
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
手をぬらさず、ペダルを踏むだけで脱水できます。
マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。
回転部に金属製部品を使用していますので、耐久性に優れています。
用途
清掃
トラスコ品番
704-2688
セット内容
モップ柄1本、スペアヘッド2個、バケツ1個
材質
バケツ:ポリプロピレン モップヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1210
幅(mm)
350
寸法(mm)
バケツ:455×290×250
容量(L)
約7/満水(MAX線)時6
ヘッド形状
マイクロファイバーモップ
注意
※提供不可:chemSHERPA