TRUSCO
回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド
マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。
用途
清掃
トラスコ品番
704-2687
セット内容
スペアヘッド2個
適合本体
TKMP7
材質
モップヘッド:ポリプロピレン
幅(mm)
350
高さ(mm)
30
奥行(mm)
350
内容量
1パック(2個)
注意
※提供不可:chemSHERPA
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00178959
TKMP7-H
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください