曜日別特売
TKMP7-H 回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド TRUSCO 00178959

 

TKMP7-H 回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド TRUSCO 00178959
TKMP7-H 回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド TRUSCO 00178959
TKMP7-H 回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド TRUSCO 00178959
TKMP7-H 回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド TRUSCO 00178959
TKMP7-H 回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド TRUSCO 00178959
TKMP7-H 回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド TRUSCO 00178959
TKMP7-H 回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド TRUSCO 00178959
TKMP7-H 回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド TRUSCO 00178959

回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
00178959
品番
TKMP7-H
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。

用途
清掃
トラスコ品番
704-2687
セット内容
スペアヘッド2個
適合本体
TKMP7
材質
モップヘッド:ポリプロピレン
幅(mm)
350
高さ(mm)
30
奥行(mm)
350
注意
※提供不可:chemSHERPA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする