IP64、RS485対応24Vサーボモーター AJ9DA51
高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67/IP64)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
- 用途
- FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
- 仕様
- 制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2/RS485
- 質量(g)
- 337
- 外形寸法(mm)
- 64.2×34.0×73.7
- 定格電圧(V)
- 24
- 最大トルク(N・m)
- 瞬間:10.79
- 回転数
- 無負荷:50[min-1]
- 防塵防水性能
- IP67
- 定格トルク(N・m)
- 2.16
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像ですモーター(原動機) の新着商品
カテゴリ













![単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318801-260618-02.jpg)










