双葉電子工業
RS485/CM.BUS対応サーボモーター BLA21C
小型でありながら高トルクでパワーウェイトレシオが高い製品です。独自プロトコルCM.BUSに対応し、通信応答性を向上できます。
用途
FA、ロボット(ロボティクス)
仕様
制御・通信規格:RS485/PWM/CM.BUS
質量(g)
67
外形寸法(mm)
40.5×33.0×41.8
定格電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
瞬間:4.9
回転数
無負荷:58.8[min-1]
定格トルク(N・m)
0.98
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00205087
BLA21-12R3-C01
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください