双葉電子工業
ローコストケーブル脱着式サーボモーター AD12
PWM/S.BUS対応
プログラマブルサーボ
用途
FA、ロボット(ロボティクス)
仕様
制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2
質量(g)
16.2
外形寸法(mm)
23.0×11.8×28.6
定格電圧(V)
7.4
最大トルク(N・m)
瞬間:0.29
回転数
無負荷:91[min-1]
定格トルク(N・m)
0.06
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00205017
AD12-06H-A02
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください