増量ノズル付きエアーダスター

増量ノズル付きエアーダスター - REX(レックス)[自動車用品]増量ノズル付きエアーダスター - REX(レックス)[自動車用品]増量ノズル付きエアーダスター - REX(レックス)[自動車用品]

空気を取込む特殊形状ノズルで風量3倍アップ

用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
付属品
カプラ
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
0.6
ねじ
ノズル接続ネジ:G1/8(PF1/8)
奥行D×幅W×高さH(mm)
24x186x134
プラグ取付ねじ
Rc1/4(PT1/4)
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00206216RTP-39-1721L
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする