業務用カーペットリンスクリーナー用
カーペットリンスクリーナーPuzzi用のハンドノズルスプレーグリップ付です。トリガー部の操作性が従来品より改善されました。
- 用途
- カーペットリンスクリーナー(Puzzi)使用の際に
- 長さ(mm)
- 254
- 幅(mm)
- 110
- 色
- アンスラサイトグレー
- パイプ径(Φmm)
- 32
- 内容量
- 1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
掃除機用ノズル・ブラシ の新着商品
カテゴリ













![V-シグマ用クレバイス アマノ[事務用品/清掃用品] V-シグマ用クレバイス アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602506-260821-02.jpg)













