ケルヒャー
業務用カーペットリンスクリーナー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00180341
品番
ハンドノズルスプレーグリップツキ
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
カーペットリンスクリーナーPuzzi用のハンドノズルスプレーグリップ付です。トリガー部の操作性が従来品より改善されました。
用途
カーペットリンスクリーナー(Puzzi)使用の際に
長さ(mm)
254
幅(mm)
110
色
アンスラサイトグレー
パイプ径(Φmm)
32
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません