2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
真空・連成圧用
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)
0.0~-101.0
耐圧力(kPa)
500
表示圧力範囲(kPa)
10.0~-105.0
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
0~-101
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全411種類を絞り込む
配管形式
付属品
411種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02450818ZSE20B-Y-M-W4B-VK取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02450852ZSE20B-Y-M-W3B-WBYなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,110
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02450931ZSE20B-S-M-W1B-VDT校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451010ZSE20B-R-M-01B-VBT校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451062ZSE20B-S-M-W1B-WA1K取扱説明書・校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451071ZSE20B-X-M-W1B-DT校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451089ZSE20B-Y-M-W1B-YなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451098ZSE20B-T-M-W3B-BYなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,680
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451150ZSE20B-S-M-W2B-T校正証明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451186ZSE20B-V-M-W4B-WA1取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451229ZSE20B-Y-M-W3B-BT校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451256ZSE20B-V-M-W4B-WDK取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451290ZSE20B-T-M-01B-WDK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451369ZSE20B-Y-M-W1B-DYなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451378ZSE20B-S-M-W5B-WA1T校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451387ZSE20B-R-M-W4B-WA1YなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451457ZSE20B-X-M-01B-WDYなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451536ZSE20B-Y-M-01B-VA1T校正証明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451588ZSE20B-S-M-01B-VA1YなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451597ZSE20B-X-M-W1B-WT校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451631ZSE20B-Y-M-W2B-WA1K取扱説明書・校正証明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451640ZSE20B-R-M-01B-WDYなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451667ZSE20B-V-M-W5B-BYなしΦ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451746ZSE20B-R-M-01B-VK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451780ZSE20B-V-M-W1B-W取扱説明書付Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451798ZSE20B-X-M-W1B-BYなしRc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451841ZSE20B-V-M-W4B-WBK取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451868ZSE20B-T-M-W5B-VDYなしΦ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451902ZSE20B-Y-M-W2B-WK取扱説明書・校正証明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451911ZSE20B-X-M-01B-WK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451981ZSE20B-R-M-01B-WA1YなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451990ZSE20B-X-M-W2B-VK取扱説明書・校正証明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452026ZSE20B-Y-M-W5B-DK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥12,550
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452042ZSE20B-R-M-W5B-WA1YなしΦ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452051ZSE20B-Y-M-W3B-VT校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452069ZSE20B-T-M-01B-WBT校正証明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452096ZSE20B-R-M-W5B-A1T校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452166ZSE20B-T-M-W3B-VA1T校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452227ZSE20B-S-M-W1B-VK取扱説明書・校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452252ZSE20B-S-M-W4B-VDT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452270ZSE20B-T-M-W5B-WD取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452288ZSE20B-Y-M-W2B-VBYなしG1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452306ZSE20B-S-M-W4B-WYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452331ZSE20B-S-M-W4B-WDYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452376ZSE20B-R-M-W1B-WB取扱説明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452401ZSE20B-Y-M-W2B-V取扱説明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452428ZSE20B-X-M-01B-VB取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452437ZSE20B-V-M-W2B取扱説明書G1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452559ZSE20B-V-M-W1B-WT校正証明書付Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452602ZSE20B-R-M-W1B-BYなしRc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする