2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)
-100.0~100.0
耐圧力(kPa)
500
表示圧力範囲(kPa)
-105.0~105.0
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-100~100
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全368種類を絞り込む
配管形式
付属品
368種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02450800ZSE20BF-T-M-W2B-VD取扱説明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02450836ZSE20BF-R-M-01B-B取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
02450861ZSE20BF-R-M-W3B-BYなしM5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,680
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
02450967ZSE20BF-X-M-01B-VA1K取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451001ZSE20BF-R-M-W3B-WDT校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451028ZSE20BF-X-M-01B-A1取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451080ZSE20BF-X-M-W4B-A1取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451107ZSE20BF-S-M-01B-VDT校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,310
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451116ZSE20BF-X-M-01B-A1YなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451141ZSE20BF-T-M-W5B-WT校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451202ZSE20BF-R-M-W3B-VA1YなしM5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451396ZSE20BF-X-M-W5B-WDYなしΦ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451421ZSE20BF-R-M-W2B-VT校正証明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451448ZSE20BF-S-M-01B-VA1K取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451482ZSE20BF-T-M-W4B-VA1YなしΦ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451491ZSE20BF-R-M-W1B-VBK取扱説明書・校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,310
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451527ZSE20BF-V-M-W5B-WT校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451570ZSE20BF-S-M-01B-WA1YなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451579ZSE20BF-T-M-W1B-B取扱説明書付Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451649ZSE20BF-S-M-01B-WDK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451676ZSE20BF-R-M-W4B-WDYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451710ZSE20BF-V-M-W5B-WDK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451719ZSE20BF-Y-M-W3B-VT校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451737ZSE20BF-Y-M-W1B-WYなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451789ZSE20BF-S-M-W1B-VYなしRc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451877ZSE20BF-V-M-W2B-D取扱説明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451938ZSE20BF-T-M-W5B-WB取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451956ZSE20BF-X-M-W5B-WBK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452130ZSE20BF-V-M-01B-WDYなしR1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452148ZSE20BF-X-M-W5B-WK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452191ZSE20BF-X-M-01B-D取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452209ZSE20BF-Y-M-W5B-VD取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452322ZSE20BF-V-M-W5B-A1取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452349ZSE20BF-V-M-W3B-YなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452462ZSE20BF-V-M-W4B-WA1T校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452471ZSE20BF-S-M-W5B-WDYなしΦ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452480ZSE20BF-X-M-W4B-VBYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452516ZSE20BF-X-M-W1B-VD取扱説明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452541ZSE20BF-R-M-W4B-A1T校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452586ZSE20BF-R-M-01B-WT校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452672ZSE20BF-X-M-W4B-VDT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452681ZSE20BF-V-M-W3B-BK取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452690ZSE20BF-Y-M-W4B-A1T校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452717ZSE20BF-S-M-01B-VDYなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452848ZSE20BF-R-M-W5B-WD取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452882ZSE20BF-Y-M-W5B-WDK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452900ZSE20BF-T-M-W2B-A1YなしG1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452961ZSE20BF-X-M-W4B-WDT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452970ZSE20BF-Y-M-W3B-WA1T校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452988ZSE20BF-V-M-W4B-K取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする