IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series

IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
規格
CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
出力仕様
IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)
耐圧力(kPa)
500
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全132種類を絞り込む
配管形式
定格圧力範囲(kPa)
付属品
132種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
定格圧力範囲(kPa)
表示圧力範囲(kPa)
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02450782ZSE20BF-L-M-W5B-D取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥12,880
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02450922ZSE20BF-L-M-W5B-BT校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥13,760
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02450940ZSE20BF-L-M-W3B-A1T校正証明書付M5X0.8(めねじ)-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451159ZSE20BF-L-M-01B-VBK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,520
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451920ZSE20BF-L-M-W1B-WA1取扱説明書付Rc1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451999ZSE20BF-L-M-W3B-VA1YなしM5X0.8(めねじ)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452060ZSE20B-L-M-W1B-BK取扱説明書・校正証明書付Rc1/80.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452112ZSE20B-L-M-W5B-BYなしΦ6ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥12,550
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452297ZSE20B-L-M-W1B-WT校正証明書付Rc1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452498ZSE20B-L-M-W2B-WBYなしG1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452656ZSE20BF-L-M-W3B-B取扱説明書付M5X0.8(めねじ)-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452760ZSE20BF-L-M-W4B-K取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452778ZSE20BF-L-M-W4B-VT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452866ZSE20B-L-M-W2B-VBT校正証明書付G1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,850
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453250ZSE20BF-L-M-W5B-WDT校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥15,520
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453338ZSE20B-L-M-01B-VA1取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453582ZSE20B-L-M-01B-A1取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453600ZSE20BF-L-M-W1B-A1T校正証明書付Rc1/8-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453609ZSE20B-L-M-W3B-DK取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)0.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥13,760
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453837ZSE20B-L-M-W3B-WDYなしM5X0.8(めねじ)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454196ZSE20B-L-M-W2B-VDK取扱説明書・校正証明書付G1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454230ZSE20B-L-M-01B-K取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454440ZSE20BF-L-M-W5B-VBK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454546ZSE20BF-L-M-01B-WB取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454772ZSE20BF-L-M-W4B-VA1取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454817ZSE20BF-L-M-01B-WA1K取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454851ZSE20BF-L-M-W4B-VB取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454878ZSE20BF-L-M-W5B-VA1取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455131ZSE20BF-L-M-W3B-WBT校正証明書付M5X0.8(めねじ)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,860
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455140ZSE20B-L-M-W3B-VT校正証明書付M5X0.8(めねじ)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455176ZSE20BF-L-M-W2B-WB取扱説明書付G1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455237ZSE20BF-L-M-W2B-WDK取扱説明書・校正証明書付G1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,970
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455271ZSE20B-L-M-01B-WDYなしR1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455289ZSE20B-L-M-W4B-VBT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455490ZSE20BF-L-M-W1B-WDT校正証明書付Rc1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,970
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455551ZSE20B-L-M-01B-WBT校正証明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,310
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455578ZSE20B-L-M-W2B-T校正証明書付G1/80.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455630ZSE20B-L-M-W3B-WDK取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455788ZSE20BF-L-M-W4B取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455998ZSE20B-L-M-W3B-WYなしM5X0.8(めねじ)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02456156ZSE20B-L-M-W1B-W取扱説明書付Rc1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02456829ZSE20BF-L-M-W3B-DYなしM5X0.8(めねじ)-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥12,550
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02456908ZSE20BF-L-M-W2B-WA1取扱説明書付G1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457048ZSE20B-L-M-W4B-VDYなしΦ4ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,520
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457082ZSE20B-L-M-W2B-VA1YなしG1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457118ZSE20B-L-M-W5B-D取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥12,880
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457416ZSE20B-L-M-01B-WBK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,310
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457441ZSE20BF-L-M-W4B-YなしΦ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457486ZSE20B-L-M-W3B-VYなしM5X0.8(めねじ)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457529ZSE20BF-L-M-W1B-A1K取扱説明書・校正証明書付Rc1/8-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする