ヤガミ
カートリッジヒーター CHS型
高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。
用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
内容量
1台
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
全32種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
50
80
100
130
150
190
240
290
外径(Φ)
選択してください
8
10
12
14
16
総電力(W)
選択してください
100
120
150
160
180
200
240
250
260
280
300
320
350
380
390
400
450
460
480
530
570
600
730
760
850
880
970
1000
1160
32種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00206241
CHS-124
130
12
390
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206302
CHS-105
150
10
380
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206347
CHS-144
130
14
460
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206451
CHS-081
50
8
100
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206496
CHS-101
50
10
120
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206512
CHS-142
80
14
280
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206521
CHS-166
190
16
760
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206679
CHS-125
150
12
450
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206758
CHS-106
190
10
480
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206792
CHS-163
100
16
400
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206889
CHS-164
130
16
530
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206941
CHS-147
240
14
850
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206959
CHS-168
290
16
1160
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207002
CHS-121
50
12
150
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207047
CHS-084
130
8
260
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207099
CHS-161
50
16
200
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207300
CHS-126
190
12
570
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207361
CHS-141
50
14
180
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207431
CHS-083
100
8
200
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207528
CHS-162
80
16
320
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207562
CHS-128
290
12
880
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207659
CHS-082
80
8
160
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207817
CHS-127
240
12
730
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207826
CHS-165
150
16
600
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207869
CHS-122
80
12
240
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207930
CHS-103
100
10
250
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207957
CHS-102
80
10
200
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207991
CHS-123
100
12
300
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208027
CHS-167
240
16
970
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208052
CHS-143
100
14
350
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208122
CHS-104
130
10
320
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208140
CHS-148
290
14
1000
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください