ヤガミ
カートリッジヒーター CHS型
CHS-168
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
290
50
80
100
130
150
190
240
290
外径(Φ)
16
8
10
12
14
16
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00206959
品番
CHS-168
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。
用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
長さ(mm)
290
外径(Φ)
16
総電力(W)
1160
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。