2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)
-100.0~100.0
耐圧力(kPa)
500
表示圧力範囲(kPa)
-105.0~105.0
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-100~100
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全66種類を絞り込む
配管形式
付属品
66種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02450748ZSE20BF-Y-M-01B-VA1YなしR1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453076ZSE20BF-R-M-W3B-WA1YなしM5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02456418ZSE20BF-S-M-W2B-VK取扱説明書・校正証明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02463540ZSE20BF-T-M-W2B-D取扱説明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02463759ZSE20BF-X-M-01B-WB取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,560
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466252ZSE20BF-T-M-W3B-DK取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466340ZSE20BF-R-M-W4B-A1YなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466401ZSE20BF-X-M-W4B-VYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466437ZSE20BF-V-M-01B-D取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466489ZSE20BF-Y-M-01B-A1K取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466507ZSE20BF-V-M-W3B-WA1T校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466638ZSE20BF-T-M-W5B取扱説明書Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466672ZSE20BF-S-M-W4B-T校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466699ZSE20BF-T-M-W5B-BYなしΦ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466726ZSE20BF-V-M-W4B-WA1取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466769ZSE20BF-Y-M-W3B-BYなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,680
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466787ZSE20BF-S-M-W1B-A1K取扱説明書・校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466812ZSE20BF-Y-M-01B-VYなしR1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466821ZSE20BF-S-M-W1B-VT校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466891ZSE20BF-X-M-W5B-VA1取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466900ZSE20BF-T-M-W2B-VA1YなしG1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466909ZSE20BF-X-M-W4B-VA1T校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466988ZSE20BF-X-M-W5B-VB取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467076ZSE20BF-T-M-W5B-A1T校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467119ZSE20BF-Y-M-W4B-A1取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467189ZSE20BF-V-M-W3B-V取扱説明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467198ZSE20BF-R-M-W3B-VT校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467216ZSE20BF-V-M-W3B-A1K取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467259ZSE20BF-T-M-W1B-VBYなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467268ZSE20BF-T-M-01B-WD取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467286ZSE20BF-Y-M-01B-VDYなしR1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467329ZSE20BF-T-M-01B-B取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467390ZSE20BF-V-M-W3B-VBYなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,320
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467408ZSE20BF-Y-M-W2B-WB取扱説明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467442ZSE20BF-R-M-W5B-VK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467460ZSE20BF-V-M-W2B-WK取扱説明書・校正証明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467521ZSE20BF-R-M-W3B-K取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467582ZSE20BF-S-M-W3B-A1YなしM5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467609ZSE20BF-Y-M-W5B-WA1T校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467627ZSE20BF-Y-M-W5B-WA1K取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467731ZSE20BF-Y-M-W3B-VYなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467792ZSE20BF-R-M-01B-WYなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467810ZSE20BF-X-M-W2B取扱説明書G1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467828ZSE20BF-Y-M-W2B-WT校正証明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467889ZSE20BF-X-M-W1B-A1T校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467898ZSE20BF-T-M-W3B-VYなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467986ZSE20BF-Y-M-W1B-A1YなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468072ZSE20BF-V-M-W1B-V取扱説明書付Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468081ZSE20BF-T-M-W4B-VBT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,860
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468090ZSE20BF-X-M-W1B-YなしRc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする