曜日別特売

PMTCマンドレル ネジ式バーとラッチ式ハンドピース接続用 12本入

PMTCマンドレル ネジ式バーとラッチ式ハンドピース接続用 12本入 - bitstrong(ビットストロング)PMTCマンドレル ネジ式バーとラッチ式ハンドピース接続用 12本入 - bitstrong(ビットストロング)

・ねじ接続式のブラシ、カップ、ディスク、ホイールなどを、ラッチタイプに変換するコネクターです。

用途
・1-72 UNF規格のねじ接続式のブラシ、カップ、ディスク、ホイールなどを、軸形式1のΦ2.35 mmラッチタイプのコントラアングルハンドピースで使用する場合に使用します。
材質
真鍮、Niめっき
寸法(mm)
Φ2.35×14
質量(g)
0.25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000413
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02436012BS-DENT-24-3-5
¥1,130
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする