bitstrong(ビットストロング)
PMTCマンドレル ネジ式バーとラッチ式ハンドピース接続用 12本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
02436012
品番
BS-DENT-24-3-5
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・ねじ接続式のブラシ、カップ、ディスク、ホイールなどを、ラッチタイプに変換するコネクターです。
用途
・1-72 UNF規格のねじ接続式のブラシ、カップ、ディスク、ホイールなどを、軸形式1のΦ2.35 mmラッチタイプのコントラアングルハンドピースで使用する場合に使用します。
材質
真鍮、Niめっき
寸法(mm)
Φ2.35×14
質量(g)
0.25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000413
医薬品医療機器等法
一般医療機器