アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。
1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
- 仕様
- ※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
- 材質
- フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤
- 色
- 白
- 厚さ(μm)
- 約35/層(フィルム)
- 粘着力
- 350g/25mm±50g
- 内容量
- 1箱(10シート×30層)
注意
※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ























![ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器] ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140572-261106-02.jpg)

