インレークラウンセッター(ロング2本+交換ゴム2個セット)
・患者の噛む力でインレー、クラウンの浮き上がりを防止し、圧着します。
・深いインレーに対応する突起部が長いロングの2本セットです。
・歯列に合わせて回転できます。
- 用途
- セメント合着時、インレー、クラウンの圧着に使用します。
- 材質
- ステンレス(ハンドル・ゴム台座)、シリコーンゴム(緩衝部)
- 寸法(mm)
- 24×78.2×15、交換ゴム 22.5×13.2×5.6
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B2X10446000414
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋
歯科用品 の新着商品
カテゴリ




























