bitstrong(ビットストロング)
インレークラウンセッター(ロング2本+交換ゴム2個セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
02435996
品番
BS-DENT-43-2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・患者の噛む力でインレー、クラウンの浮き上がりを防止し、圧着します。
・深いインレーに対応する突起部が長いロングの2本セットです。
・歯列に合わせて回転できます。
用途
セメント合着時、インレー、クラウンの圧着に使用します。
材質
ステンレス(ハンドル・ゴム台座)、シリコーンゴム(緩衝部)
寸法(mm)
24×78.2×15、交換ゴム 22.5×13.2×5.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000414
医薬品医療機器等法
一般医療機器