フッ素樹脂被覆ヒーター JM型
フッ素樹脂被覆の浸水式
・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
・容器の底に浸水させるタイプです。
- 用途
- ・金属腐食の起きやすい液体の加熱
- 定格電圧(V)
- 200
- 外径(Φmm)
- 【ヒーター部】210
- 最高使用温度(℃)
- 80
- 周囲温度(℃)
- 10~60
- 内容量
- 1台
注意
※・容器の底に浸水させて設置します。※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























