八光電機
温度コントロールセット
ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
トラスコ品番
735-8049
セット内容
GIVE SAEF ヒーター Lite A型(BCG2103)1台、デジタルファインサーモ(DGC1151)1台、防滴タイプK熱電対1本
容量(kW)
0.3
寸法(mm)
発熱部:185
電源(V)
100
電源コード(m)
2
温度調節範囲(℃)
0~750
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02991900
BGS2103
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください