曜日別特売

フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型

フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型 - ヤガミ

優れた耐薬品性
フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。

用途
・金属腐食の起きやすい液体の加熱
周囲温度(℃)
10~60
内容量
1台
関連資料:図面(0.25MB)
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最高使用温度(℃)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02438541LYF2A22080500
¥76,300
¥75,980
¥83,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440738LYF2C220602000
¥97,500
¥96,980
¥106,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442522★LYF1A11080500
¥76,300
¥75,980
¥83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする