曜日別特売

ポリシングブラシ 36本入

ポリシングブラシ 36本入 - bitstrong(ビットストロング)ポリシングブラシ 36本入 - bitstrong(ビットストロング)

・スケーティング作業は、研磨用の溶剤を使用して行うことができます。
・施術時に発生する粉塵がコントラアングルに流入するのを防ぐためのOリングが付属しています。

用途
・Φ2.35 mmラッチタイプ(軸部形式1)のコントラアングルハンドピースに直接差し込んで、歯面の洗浄に使用します。
材質
ナイロン(ブラシ)、真鍮(本体)、シリコーンゴム(Oリング)
寸法(mm)
Φ2.35(Oリング外径Φ3.5)×24
質量(g)
0.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000411
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02435987BS-DENT-24-1
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする