bitstrong(ビットストロング)
ポリシングブラシ 36本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
02435987
品番
BS-DENT-24-1
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・スケーティング作業は、研磨用の溶剤を使用して行うことができます。
・施術時に発生する粉塵がコントラアングルに流入するのを防ぐためのOリングが付属しています。
用途
・Φ2.35 mmラッチタイプ(軸部形式1)のコントラアングルハンドピースに直接差し込んで、歯面の洗浄に使用します。
材質
ナイロン(ブラシ)、真鍮(本体)、シリコーンゴム(Oリング)
寸法(mm)
Φ2.35(Oリング外径Φ3.5)×24
質量(g)
0.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000411
医薬品医療機器等法
一般医療機器