投込みヒーター YYS型
容器を加工せず必要なときに液体加熱
・シンプルな形状で省スペース化。
・ターミナルキャップはグランド金具付きで防滴仕様です。
- 用途
- ・水の凍結防止、保温加熱
- 定格電圧(V)
- 100
- 発熱部長さ(mm)
- 90
- 首下長(mm)
- 350
- 最高使用温度(℃)
- 100
- 最大出力密度(W/cm2)
- 4.4
- 外径(mm)
- 70
- 総電力(W)
- 500
- 内容量
- 1台
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























