2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
真空・連成圧用
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)
0.0~-101.0
耐圧力(kPa)
500
表示圧力範囲(kPa)
10.0~-105.0
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
0~-101
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全551種類を絞り込む
配管形式
付属品
551種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02474189ZSE20B-X-M-W1B-A1K取扱説明書・校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474241ZSE20B-S-M-W5B取扱説明書Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474268ZSE20B-R-M-W3B-VA1T校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474347ZSE20B-Y-M-W2B-WYなしG1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474408ZSE20B-Y-M-W3B-YなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474487ZSE20B-Y-M-W2B-T校正証明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474652ZSE20B-S-M-W4B-DYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474706ZSE20B-T-M-W5B-VA1K取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474722ZSE20B-V-M-W1B-YなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474740ZSE20B-X-M-W4B-WD取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474749ZSE20B-R-M-01B-A1T校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474767ZSE20B-S-M-W1B-WB取扱説明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474801ZSE20B-S-M-W1B-VT校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474889ZSE20B-Y-M-W3B-WA1YなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474898ZSE20B-V-M-W4B-WBYなしΦ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474907ZSE20B-X-M-W2B-VA1K取扱説明書・校正証明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474932ZSE20B-S-M-W3B-DK取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02474950ZSE20B-Y-M-W2B-DK取扱説明書・校正証明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475002ZSE20B-V-M-W1B-VD取扱説明書付Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475056ZSE20B-Y-M-W4B-DYなしΦ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475178ZSE20B-X-M-W3B-T校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475196ZSE20B-R-M-W4B-VDK取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475221ZSE20B-X-M-W2B-VDYなしG1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475239ZSE20B-Y-M-W3B-WD取扱説明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475248ZSE20B-X-M-W3B-WT校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475291ZSE20B-T-M-W4B-VBYなしΦ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475309ZSE20B-X-M-W1B-B取扱説明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475318ZSE20B-R-M-W5B-WBK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475336ZSE20B-Y-M-W5B-WA1取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475449ZSE20B-T-M-W4B-K取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475501ZSE20B-S-M-W4B-WA1YなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475510ZSE20B-R-M-01B-DYなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475546ZSE20B-S-M-W2B-VA1T校正証明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475607ZSE20B-V-M-01B-VA1T校正証明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475641ZSE20B-Y-M-W4B-A1K取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475659ZSE20B-V-M-W1B-VDYなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475702ZSE20B-V-M-W3B-WT校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475738ZSE20B-R-M-W3B-YなしM5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475756ZSE20B-Y-M-W4B-VBT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,860
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475772ZSE20B-Y-M-W3B-T校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475869ZSE20B-R-M-01B-V取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475896ZSE20B-X-M-W1B-A1取扱説明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475939ZSE20B-Y-M-W4B-D取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475957ZSE20B-R-M-W4B-VA1T校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475982ZSE20B-T-M-W3B-A1K取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02475991ZSE20B-V-M-W2B-D取扱説明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02476000ZSE20B-Y-M-W4B-VA1K取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02476158ZSE20B-X-M-W4B-VBT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,860
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02476201ZSE20B-V-M-W3B-WA1YなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02476228ZSE20B-R-M-W5B-VDK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする