エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適
耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。
- 用途
- 一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)
- 形状
- スクエア
- 刃数
- 4
- シリーズ
- エンドミル|侍 META-PRISM/スクエア
- 表面処理
- TS
- ネック型
- ネックなし
- 母材
- TU44
- リード角(°)
- 43/46°
- 内容量
- 1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥660/税込¥726 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ




















