曜日別特売

ラインエースしめTAC(SUSボルト)

ラインエースしめTAC(SUSボルト) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。
高い耐久性を持ちます。
繰り返し耐圧試験実施
直管状態のラインエース両端にしめTACを取付け、0~0.5MPaの繰返し圧力を20秒間隔で加えました。
(結果)全サイズ10万回以上なし

材質
FRPP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法h(mm)
寸法w(mm)
ボルト寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8274027592302-03838856658M8×50
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
8274053792302-100100164136105M8×80
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
8274061692302-0757513510888M8×70
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
8274066892302-050501048164.5M8×50
オープン
¥7,098
¥7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
8274036192302-065651209477M8×60
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする