曜日別特売
92302-038 ラインエースしめTAC(SUSボルト) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740275

ラインエースしめTAC(SUSボルト)92302-038

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径38
内容量1個注文コード82740275品番92302-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。
高い耐久性を持ちます。
繰り返し耐圧試験実施
直管状態のラインエース両端にしめTACを取付け、0~0.5MPaの繰返し圧力を20秒間隔で加えました。
(結果)全サイズ10万回以上なし

呼び径
38
寸法t(mm)
85
寸法h(mm)
66
寸法w(mm)
58
ボルト寸法
M8×50
材質
FRPP
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする