オレフィン樹脂製フローリング OFLOOR Classic Woodsシリーズ
マンションの床リフォームが変わります。
OFLOORは、マンションのふわふわする床(LL45直貼り防音フロア)の上に重ね貼りリフォームが可能です。
元の床の防音性能を保つことができ安心です。
- 材質
- オレフィン樹脂
- 長さ(mm)
- 914.4
- 幅(mm)
- 152.4
- 厚さ(mm)
- 4.2
- 入数(枚)
- 18(約2.5平方m)
- 加工
- 四方サネ
- 内容量
- 1ケース(18枚)
注意
※1枚ずつに色の濃淡差がございますので、施工前には仮置きしバランスをご確認ください。※写真と実物は、色合いが異なる場合がございます。
※不陸、突き上げ、なみうち、陥没等のあるフロアの上には施工できません。重ね貼り工法においては下地の状態が重要です。事前に必ずご確認ください。
※特殊コーティングされたフロアは接着剤が効かない場合がございます。事前に必ずご確認ください。
※表面がワックス処理されている場合は除去してください。
※LL40タイプへの重ね貼りはできません。
※大きな棚、冷蔵庫、ピアノ等の重いものを設置される場合は、床と調度品の間に板などをはさみ、床表面を養生して傷から守るとともに加重を分散させてください。
※OFLOOR自体に防音性能はございません。
※ご採用にあたっては施工されるマンションの管理規約をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
内装建材 の新着商品
カテゴリ



























