O-22 オレフィン樹脂製フローリング OFLOOR Classic Woodsシリーズ NAGATA 02497630

オレフィン樹脂製フローリング OFLOOR Classic Woodsシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
色グレースナチュラル
内容量1ケース(18枚)注文コード02497630品番O-22
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

マンションの床リフォームが変わります。
OFLOORは、マンションのふわふわする床(LL45直貼り防音フロア)の上に重ね貼りリフォームが可能です。
元の床の防音性能を保つことができ安心です。
LL45に重ね貼り、床暖房対応、水に強い、土足・キャスターOK、歩行性&静音、省施工

色
グレースナチュラル
材質
オレフィン樹脂
長さ(mm)
914.4
幅(mm)
152.4
厚さ(mm)
4.2
入数(枚)
18(約2.5平方m)
加工
四方サネ
注意
※1枚ずつに色の濃淡差がございますので、施工前には仮置きしバランスをご確認ください。
※写真と実物は、色合いが異なる場合がございます。
※不陸、突き上げ、なみうち、陥没等のあるフロアの上には施工できません。重ね貼り工法においては下地の状態が重要です。事前に必ずご確認ください。
※特殊コーティングされたフロアは接着剤が効かない場合がございます。事前に必ずご確認ください。
※表面がワックス処理されている場合は除去してください。
※LL40タイプへの重ね貼りはできません。
※大きな棚、冷蔵庫、ピアノ等の重いものを設置される場合は、床と調度品の間に板などをはさみ、床表面を養生して傷から守るとともに加重を分散させてください。
※OFLOOR自体に防音性能はございません。
※ご採用にあたっては施工されるマンションの管理規約をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする