曜日別特売

掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター

掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター - macros(マクロス)掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター - macros(マクロス)掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター - macros(マクロス)掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター - macros(マクロス)掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター - macros(マクロス)掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター - macros(マクロス)掛けて、吊るして、挟んで設置できるサーキュレーター - macros(マクロス)

使用シーンや場所に合わせて設置方法を選べる。
風量は120段階から細かく調整可能。
左右首振り2モード(自動)と上下調節(手動)で設置場所を問わず届けたい方向に逆風可能。
最大4時間のタイマー機能。
充電しながら使用でもOK!

材質
ABS、銅、ステンレス
質量(g)
755
電源
USB充電式(DC5V 1A)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
充電時間
5.5時間充電(DC5V 1A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×170×260
稼働時間(時間)
2~7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02497849MES-89
オープン
¥3,980
¥4,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする