熊ベル
キャンプ場や登山はもちろん、近年では街中でも”もしも”に備えて持ち歩く人が増えている熊ベル。
消音機能付きでシーンを選ばず使える、野生動物に人の存在を知らせるためのアイテムです。
バッグやリュックにも取り付け簡単で、ベルト部分には磁石によるワンタッチ消音機能を搭載しています。
電車移動や人の多い場所では音を止め、山やキャンプ場ではすぐに鳴らせるため使いやすく、シーンに応じて使い分けができます。
- 用途
- 電車移動などで役立つ消音機能付き!キャンプや登山にあると安心な熊ベル。
- 仕様
- 消音機能付
- 材質
- (鈴)スチール / (ベルト)ナイロン、磁石
- 質量(g)
- 35
- サイズ(cm)
- 鈴サイズ:幅3.5●ベルトサイズ:幅2.5
- 長さ(cm)
- 【使用時】10
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ




















![モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品] モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02770438-260820-02.jpg)









