71909053 熊ベル ロゴス 02497070

71909053 熊ベル ロゴス 02497070
71909053 熊ベル ロゴス 02497070
71909053 熊ベル ロゴス 02497070
71909053 熊ベル ロゴス 02497070
71909053 熊ベル ロゴス 02497070

熊ベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497070
品番
71909053
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

キャンプ場や登山はもちろん、近年では街中でも”もしも”に備えて持ち歩く人が増えている熊ベル。
消音機能付きでシーンを選ばず使える、野生動物に人の存在を知らせるためのアイテムです。
バッグやリュックにも取り付け簡単で、ベルト部分には磁石によるワンタッチ消音機能を搭載しています。
電車移動や人の多い場所では音を止め、山やキャンプ場ではすぐに鳴らせるため使いやすく、シーンに応じて使い分けができます。

用途
電車移動などで役立つ消音機能付き!キャンプや登山にあると安心な熊ベル。
仕様
消音機能付
材質
(鈴)スチール / (ベルト)ナイロン、磁石
質量(g)
35
サイズ(cm)
鈴サイズ:幅3.5●ベルトサイズ:幅2.5
長さ(cm)
【使用時】10
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする