マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー - エーワン[ラベル]
(2件のレビュー)

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。

材質
上質紙+薄層塗布
色
アイボリー
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
上質紙+薄層塗布
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
面付
10面
余白
四辺余白付
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
クリアエッジ
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
白色度(%)
標準総厚さ(mm)
カット名称
ラベル厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23234618518221冊(50シート)780.28クリアエッジタイプ0.21
¥2,770
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
23234593518371冊(25シート)780.32クリアエッジタイプ0.26
¥1,840
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
23234602518321冊(50シート)780.32クリアエッジタイプ0.26
¥3,220
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
32736681518211冊(10シート)780.28クリアエッジ0.21
¥750
¥619
¥681(税込)
当日出荷
32736697518311冊(10シート)950.32クリアエッジ0.26
¥870
¥729
¥802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32736681
2018-12-19
用途: 名刺の作成

インクジェットなのに滲みが感じられません。美しい仕上がりに満足しています。

対象商品 : 32736697
2014-11-22
用途: 名刺作成

プリンタ(エプソン)との相性が悪いのか紙送りがスムーズにいかず何回もエラーになりました。仕上がりはまあまあです。
あと商品のせいではありませんが梱包のしかたが悪く折れ曲がった状態で届いたのが残念です。

MonotaROからの回答

この度は梱包の不備でご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。関係部署に厳重に申し入れいたします。

また、ラベル印刷がうまくいかない原因としましては
給紙口と用紙の設定が考えられます。

ラベルはカセット給紙ではなく、手差し給紙で印刷が基本です。
また、その際の用紙種類は普通紙などではなく、商品の坪量にあった用紙種類のモードに
していただく必要があります。
例:厚紙、ラベル紙

上記を設定されたうえで、同様の症状が発生している場合
下記メーカーのお客様相談室にてサポートさせていただいておりますので
ご相談いただければと思います。

電話番号 0120-112-621
FAX番号 0120-282-369
(土・日・祝日・年末年始等を除く9:00~17:00)

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする