曜日別特売

両面マット名刺用紙 MM-101

両面マット名刺用紙 MM-101 - Canon

両面マット名刺用紙 100枚入り。
フチなし印刷と両面印刷が可能な原寸サイズの名刺用紙です。トランプなども作れます。

サイズ
名刺
白色度(%)
ISO白色度:101
紙厚(mm)
0.25
坪量(g/m2)
234
グリーン購入法
適合
カテゴリー
名刺用紙
内容量
1個(100枚)
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04280092MM-101
オープン
¥979
¥1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする