マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 厚口 アイボリー

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 厚口 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 厚口 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 厚口 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 厚口 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 厚口 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 厚口 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 厚口 アイボリー - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 厚口 アイボリー - エーワン[ラベル]
(5件のレビュー)

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。

仕様
厚口、マット
材質
上質紙
色
アイボリー
サイズ
名刺サイズ
タイプ
厚口
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
76
紙質
上質紙
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
坪量(g/m2)
215
標準総厚さ(mm)
0.23
面付
10面(2列×5段)
カット名称
マイクロミシンカット
余白
四辺余白付
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
枚数
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32736401512791冊(10シート)820-015810010シート
¥640
¥589
¥648(税込)
当日出荷
32736417512801冊(100シート)820-01591000100シート
¥5,050
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32736417
2023-02-01
用途: 営業活動
株式会社フリーループ 様(製造業)

商品は専用サイトで作成できるため簡単に進めることができましたが、縦位置がセンターに合わないため上下に余白を多く作らないといけないため、取り敢えず急場凌ぎのものとなりそうです。

対象商品 : 32736417
2020-06-12
用途: 事業用の名刺
特定非営利活動法人ふるさと応援団みやざき 様(サービス業)

今回の注文用紙は、文具店にて購入するなどこれまで何回も使用しておりました。
届きました用紙も同じ型番なんですが、A4サイズの用紙から10枚の名刺をを切り取り線(メーカーではマイクロミシン目と称しております)で切り離すのですが、「今回の用紙は、なかなか切れない」
初めての体験です。文具店等で販売されているものと同じ型番でも品質は同じじゃないのでしょうか?

対象商品 : 32736401
2020-05-21
用途: 名刺作成
教育・研究機関

欧文,和文の名刺を個々に作成しても安価に作成できます.プリンタの性能にもよりますが,きれいに作成できました.以前は同系列の白色を利用していましたが,この色の方が落ち着いて使いやすいと思いました.

対象商品 : 32736401
2018-06-22
用途: 名刺
教育・研究機関

名刺の自作用に購入しました.レーザープリンタを使用していますが,印刷も綺麗にできます.白色よりも落ち着いた感じの名刺になります.

対象商品 : 32736401
2014-05-08
用途: 名刺作成

簡単に名刺が作成して重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする