(19件のレビュー)
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
- 規格
- FSCミックス認証紙
- 白色度(%)
- 81
- 紙質
- 上質紙
- 主な用途
- ●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
- 坪量(g/m2)
- 120
- 標準総厚さ(mm)
- 0.13
- ラベル厚(mm)
- 0.07
- ラベル形状
- 四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。全8種類を絞り込む
面付
ラベルサイズ(mm)
片数
内容量
ラベル・シール の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-25
用途: 化学物質の小分け表示ラベルなどに使用
紙ベースなので耐水性はありませんが、多数の配置には十分使えます。
耐水/耐候性を要するニーズにはフィルムタイプを使用します。
印字方式はレーザープリンタ(カラートナー)を使用すれば、発色・耐久性も
申し分ありません。
荒れた表面用に粘着剤層が厚いタイプもあればよいですね。
(ポリ容器の表面などは艶消し/梨地の場合が多く、粘着力が低下する場合があった。)
2026-10-09
用途: 段ボールケースに貼る
卸売・小売業
貼りやすく、はがれにくいので、
この商品を、使わせてもらっています。
対象商品 : 06424817
2026-01-05
用途: カルテ記載事項のシール作成
医療・福祉・介護関連業
文具店や家電量販店の店頭で手に入る他社製品よりも、かなり薄いので使い勝手が大変良く助かります。また、表面にボールペンで記載しやすいことも魅力です。
対象商品 : 75081081
2023-11-13
用途: 機器の銘板用
製造業
他のオンラインサイトでは販売していない。
店舗での取り扱いも文房具店が近くにない。
ポチっとして翌日には届くのは助かる。
1人が参考にしています
対象商品 : 06424817
2023-02-17
用途: 商品ラベル
有限会社サンコーファーム 様(農・林・水産業)
一枚のシールなので非常に使いやすいです。無駄を最小限に抑えて使えるので、おすすめです。
対象商品 : 06424801
2021-06-07
用途: 新製品の入れる箱に貼る。
遠藤コンス株式会社 様
今までは、本格印刷までに、テスト用紙にデザインを印刷、裏にのりを塗り箱に貼っていた、
なかなか手間であった、やはりシールはいいです。




![注文コード:06424783 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424783-210518-02.jpg)
![注文コード:06424783 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424783-210518-04.jpg)
![注文コード:06424783 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424783-210518-06.jpg)
![注文コード:06424783 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424783-210518-08.jpg)
![注文コード:06424783 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424783-210518-10.jpg)
![注文コード:06424783 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424783-210518-12.jpg)
![注文コード:06424783 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424783-210518-14.jpg)
![注文コード:06424792 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424792-210518-02.jpg)












![いつものラベル PLUS(プラス)[文具] いつものラベル PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05880818-261020-02.jpg)
![いつものラベル PLUS(プラス)[文具] いつものラベル PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05865942-261020-02.jpg)




