曜日別特売
28424 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081097

28424 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081097
28424 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081097
28424 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081097
28424 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081097
28424 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081097
28424 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081097
28424 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081097

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル28424

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100シート)
面付1面(1列×1段)ノーカット
ラベルサイズ(mm)297×420
内容量1冊(100シート)注文コード75081097品番28424
参考基準価格(税別)¥9,140販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。

色
ホワイト
シートサイズ(mm)
297×420
ラベルサイズ(mm)
297×420
面付
1面(1列×1段)ノーカット
片数
100
仕様
マット、はくり紙に切り込み線:あり
材質
上質紙
規格
FSCミックス認証紙
白色度(%)
81
紙質
上質紙
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m2)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
ラベル厚(mm)
0.07
粘着性
しっかり貼れる
余白
余白なし
アズワン品番
64-8816-62
入数
100シート
シートサイズ
A3
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-25
用途: 化学物質の小分け表示ラベルなどに使用

紙ベースなので耐水性はありませんが、多数の配置には十分使えます。
耐水/耐候性を要するニーズにはフィルムタイプを使用します。
印字方式はレーザープリンタ(カラートナー)を使用すれば、発色・耐久性も
申し分ありません。
荒れた表面用に粘着剤層が厚いタイプもあればよいですね。
(ポリ容器の表面などは艶消し/梨地の場合が多く、粘着力が低下する場合があった。)

2026-10-09
用途: 段ボールケースに貼る
卸売・小売業

貼りやすく、はがれにくいので、
この商品を、使わせてもらっています。

対象商品 : 06424817
2026-01-05
用途: カルテ記載事項のシール作成
医療・福祉・介護関連業

文具店や家電量販店の店頭で手に入る他社製品よりも、かなり薄いので使い勝手が大変良く助かります。また、表面にボールペンで記載しやすいことも魅力です。

対象商品 : 06424801
2024-07-22
用途: 屋外での表示用

屋外での表示用途です。雨風にあたっても2年くらいは平気かな。ただし劣化は避けられませんね。

対象商品 : 75081081
2023-11-13
用途: 機器の銘板用
製造業

他のオンラインサイトでは販売していない。
店舗での取り扱いも文房具店が近くにない。
ポチっとして翌日には届くのは助かる。

1人が参考にしています
対象商品 : 06424817
2023-02-17
用途: 商品ラベル
有限会社サンコーファーム 様(農・林・水産業)

一枚のシールなので非常に使いやすいです。無駄を最小限に抑えて使えるので、おすすめです。

対象商品 : 06424817
2022-07-07
用途: 事務作業全般
卸売・小売業

特殊系の材料なので探す手間もなく便利に使わさせていただいております。

対象商品 : 06424801
2021-06-07
用途: 新製品の入れる箱に貼る。
遠藤コンス株式会社 様

今までは、本格印刷までに、テスト用紙にデザインを印刷、裏にのりを塗り箱に貼っていた、
なかなか手間であった、やはりシールはいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする