曜日別特売

arrows Alpha2

arrows Alpha2 - FCNTarrows Alpha2 - FCNTarrows Alpha2 - FCNTarrows Alpha2 - FCNTarrows Alpha2 - FCNTarrows Alpha2 - FCNTarrows Alpha2 - FCNTarrows Alpha2 - FCNT

強さと美しさで、
想像を超えていく。
世界最高水準の頑丈さ×ハイパフォーマンス

仕様
nanoSIM / eSIM(nanoSIM+eSIM または eSIM×2)
寸法(mm)
155×72×8.6
質量(g)
187
使用CPU
Dimensity 8350 Extreme、オクタコア(3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz)
外部メモリー
microSDXC(2TB)
バッテリー容量(mAh)
5370
OS
Android(TM)16
内容量
1台
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
容量
ROM
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02497989PBCR0000JPインディゴ【RAM】12GB512GB
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02497998PBCR0002JPレッド【RAM】12GB512GB
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02498007PBCR0003JPブルーグリーン【RAM】12GB512GB
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02498016PBCR0007JPブルーグリーン【RAM】8GB256GB
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02498032PBCR0006JPレッド【RAM】8GB256GB
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02498041PBCR0004JPインディゴ【RAM】8GB256GB
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02498050PBCR0001JPホワイト【RAM】12GB512GB
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02498059PBCR0005JPホワイト【RAM】8GB256GB
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする