FCNT
arrows Alpha2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
レッド
容量
【RAM】12GB
注文コード
02497998
品番
PBCR0002JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
強さと美しさで、
想像を超えていく。
世界最高水準の頑丈さ×ハイパフォーマンス
色
レッド
容量
【RAM】12GB
ROM
512GB
仕様
nanoSIM / eSIM(nanoSIM+eSIM または eSIM×2)
寸法(mm)
155×72×8.6
質量(g)
187
使用CPU
Dimensity 8350 Extreme、オクタコア(3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz)
外部メモリー
microSDXC(2TB)
バッテリー容量(mAh)
5370
OS
Android(TM)16
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません