曜日別特売
TF-50KST-5 唾液採取セット ストロータイプ 5mL 個包装 メディカルディスポ 02501997

唾液採取セット ストロータイプ 5mL 個包装

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500セット)
仕様
未滅菌
注文コード
02501997
品番
TF-50KST-5
参考基準価格(税別)¥41,670販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

一人ひとりに配布できる個包装の唾液採取セット(ストロータイプ)です。 唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。広口ストロー(10mm)なので採取が簡単です。

仕様
未滅菌
セット内容
5.0mLチューブ/ストロー/透明袋(個包装)
容量(mL)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする