曜日別特売

バンドヒーター 1ピース型

バンドヒーター 1ピース型 - ヤガミ

効率よく加熱する筒状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。

用途
・射出成形機のシリンダー加熱
・配管や金属の加熱
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
350
内容量
1台
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504901BH1-050-300503001400
¥22,100
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02504989BH1-050-10050100500
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505969BH1-050-0805080400
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506468BH1-050-20050200950
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506721BH1-100-09010090850
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507570BH1-100-1801001801700
¥25,700
¥24,980
¥27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508060BH1-080-300803002300
¥28,300
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508279BH1-100-08010080750
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508322BH1-080-15080150900
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509810BH1-050-0905090450
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする