ヤガミ
バンドヒーター 1ピース型
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
50
50
80
100
内径(Φ)
100
80
90
100
150
180
200
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02504989
品番
BH1-050-100
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
効率よく加熱する筒状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
用途
・射出成形機のシリンダー加熱
・配管や金属の加熱
幅(mm)
50
内径(Φ)
100
総電力(W)
500
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
350
関連資料:
図面(0.1MB)
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200