パワーチェンジシャンク六角軸&ドリル
ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。
ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。
ブロック、タイル、スレート等の位置決め・穴あけに最適な超硬センタードリルとセットになったお得なセットです。
ボッシュパワーチェンジシステムホールソー用シャンクと超硬センタードリルのセット。
- 用途
- ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け・下穴開け作業
- 仕様
- 13mm三爪チャックの電動工具用
- 軸径(Φmm)
- 【パワーチェンジシャンク】11、【センタードリル】6.35
- シャンク形状
- 【パワーチェンジシャンク】六角軸、【センタードリル】六角軸
- 錐径(Φmm)
- 【センタードリル】8.5
- 内容量
- 1式
商品説明動画
ホールソー の新着商品
カテゴリ




















