LENOX(レノックス)
ホールソー用アクセサリー 延長バー
LENOX製アーバー用の延長バーです。
シャフトは強化炭素鋼製で充分な強度を確保。
アーバーはイモネジで固定します。
用途
床下や天井部分の奥まった所、壁板の穴あけ作業に。
付属品
無
材質
スチール
シャンク
ドリル用
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
全長(mm)
チャック寸法(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844391
3084310X
【アーバー】1779804・1779805・1779806・1779669・1779670
107-7603
250
10
10
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
05844811
3084818X
【アーバー】1779774・1779801・1779802・1779772
107-7594
450
13
13
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください