曜日別特売

パワーチェンジ延長シャンク

パワーチェンジ延長シャンク - BOSCH(ボッシュ)

ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_
全長300mmで天井や奥まった場所の穴あけ作業に最適です。_x000D_
ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_
ボッシュパワーチェンジシステムの刃物用延長シャンク。

用途
ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け
仕様
13mm三爪チャックの電動工具用
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
300
シャンク形状
六角軸
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025103882608902032
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする