曜日別特売

フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型

フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型 - ヤガミ

フッ素樹脂被覆の浸水式
・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
・容器の底に浸水させるタイプです。

用途
・金属腐食の起きやすい液体の加熱
全長(mm)
【ヒーター部】550
定格電圧(V)
三相200
発熱長(mm)
【ヒーター部】450
最高使用温度(℃)
80
周囲温度(℃)
10~60
総電力(W)
2000
内容量
1台
注意
※・容器の底に浸水させて設置します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02509618SSH-B-2032
¥117,600
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする